REVCOR 4C892 Kanatlı Fan 20 İnç 1/3 Bg
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Pervane |
CFM @ 0.000-In. SP | 3540 |
CFM @ 0.300-In. SP | 3321 |
Maks. RPM | 1140 |
dak. HP | 1/3 |
Bıçak Sayısı | 4 |
Zift | 26 Derece |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Gerektirir | Değiştirilebilir Altıgen Göbek 2A563 veya 2A564 veya 2A565 |
rotasyon | CW |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00