Revcor G2403-20 R | Pervane Çapı. 24 İnç 20 Derece Aralığı | 4dll4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR G2403-20 R Pervane Çapı 24 İnç 20 Derece Pitch | AD7CUH 4DLL4

REVCOR G2403-20 R Pervane Çapı 24 İnç 20 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CUH Modeli: G2403-20 RÇapraz Referans: 4DLL4
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
€106.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pervane
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2834
Maks. RPM850
dak. HP1/6
Bıçak Sayısı3
Zift20 Derece
Pervane Çapı.24 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
rotasyonCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)57.91
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvaniz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Maks. RPMBıçak SayısıZiftrotasyonÜcret
REVCOR T2403-22 R Pervane 24 İnç Çap 22 Derece Pitch | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Repl Pervane, Hubless1140322 DereceCW€104.87
REVCOR T2403-22 L Pervane 24 İnç Çap 22 Derece Pitch | AC3BED 2RAL5 T2403-22L58884860Repl Pervane, Hubless1140322 DereceCCW€139.13
REVCOR T2403-24 R Pervane 24 İnç Çap 24 Derece Pitch | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Repl Pervane, Hubless1140324 DereceCW€128.90
REVCOR T2403-26 R Pervane 24 İnç Çap 26 Derece Pitch | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Repl Pervane, Hubless1140326 DereceCW€120.75
REVCOR T2403-26 L Pervane 24 İnç Çap 26 Derece Pitch | AC3BEH 2RAL9 T2403-26L66635649Repl Pervane, Hubless1140326 DereceCCW€118.14
REVCOR T2403-30 R Pervane 24 İnç Çap 30 Derece Pitch | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Repl Pervane, Hubless1140330 DereceCW€219.98
REVCOR T2404-16 R Pervane 24 İnç Çap 16 Derece Pitch | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Repl Pervane, Hubless1140416 DereceCW€147.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR G2403-20 R Pervane Çapı 24 İnç 20 Derece Pitch
€106.79 / Adet