Revcor T2603-18 R | Pervane Çapı. 26 İnç 18 Derece Adım | 4dll7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR T2603-18 R Pervane Çapı 26 İnç 18 Derece Pitch | AD7CUK 4DLL7

REVCOR T2603-18 R Pervane Çapı 26 İnç 18 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CUK Modeli: T2603-18 RÇapraz Referans: 4DLL7
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
€126.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pervane
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP3960
Maks. RPM850
dak. HP1/5
Bıçak Sayısı3
Zift18 Derece
Pervane Çapı.26 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
rotasyonCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)57.66
Gemi genişliği (cm)63.25
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvaniz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Maks. RPMBıçak SayısıZiftrotasyonÜcret
REVCOR T2604-24 R Pervane 26 İnç Çap 24 Derece Pitch | AC3BKN 2RCD2 T2604-24 ​​R78437099Repl Pervane, Hubless1140424 DereceCW€187.87
REVCOR T2604-27 R Pervane 26 İnç Çap 27 Derece Pitch | AC3BKQ 2RCD4 T2604-27 ​​R85967801Repl Pervane, Hubless1140427 DereceCW€127.13
REVCOR T2604-33 R Pervane 26 İnç Çap 33 Derece Pitch | AC3BKT 2RCD6 T2604-33 ​​R10,1359148Repl Pervane, Hubless1140433 DereceCW€127.01
REVCOR T2605-27 R Pervane 26 İnç Çap 27 Derece Pitch | AC3BLF2RCF8 T2605-27 ​​R79937308Repl Pervane, Hubless1140527 DereceCW€278.41
REVCOR T2603-20 L Pervane Çapı 26 İnç 20 Derece Pitch | AD7CUL 4DLL8 T2603-20L--Yedek Pervane850320 DereceCCW€137.01
REVCOR T2603-21 R Pervane Çapı 26 İnç 21 Derece Pitch | AD7CUM 4DLL9 T2603-21 ​​R--Yedek Pervane850321 DereceCW€110.34
REVCOR T2603-24 R Pervane Çapı 26 İnç 24 Derece Pitch | AD7CUN 4DLN1 T2603-24 ​​R--Yedek Pervane850324 DereceCW€155.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR T2603-18 R Pervane Çapı 26 İnç 18 Derece Pitch
€126.35 / Adet