REVCOR T2603-24 Yedek Pervane 26 İnç 24 Pitch
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Pervane |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 5814 |
CFM @ 0.150-In. SP | 4916 |
Maks. RPM | 850 |
dak. HP | 3/4 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Zift | 24 Derece |
Pervane Çapı. | 26 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
rotasyon | CCW |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 78.23 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Delik Dia. | HP | Maks. RPM | Bıçak Sayısı | Zift | Pervane Çapı. | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS1783-29R | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 29 Derece | 17.8 " | CW | €131.37 | ||
606123-SGL | 1 / 2 " | - | 1100 | 3 | 30 Derece | 19 " | CCW | €101.90 | ||
ZS2003-24R | 1 / 2 " | - | 1140 | 3 | 34 Derece | 20 " | CW | €137.18 | ||
DP3604-27.5 R 0.875 | 7 / 8 " | 1/2 | - | 4 | 29 Derecesi | 36 " | CW Karşılıklı Deşarj | €717.73 | ||
DP4822-22.5 R 0.75 | 3 / 4 " | 1 | - | 2 | 23 Derecesi | 48 " | CW Karşılıklı Deşarj | €823.73 | ||
P3606-32 R 1.00 | 1" | 1/2 | - | 6 | 32 Derecesi | 36 " | CW Karşılıklı Deşarj | €736.35 | ||
P4804-26.5 R 0.875 | 7 / 8 " | 1 | - | 4 | 26.5 Derecesi | 48 " | CW Karşılıklı Deşarj | €1,315.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00