Revcor Xw2003-34 L | Pervane Çapı. 20 İnç 34 Derece Adım | 4dlj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVCOR XW2003-34 L Pervane Çapı 20 İnç 34 Derece Pitch | AD7CTV 4DLJ9

REVCOR XW2003-34 L Pervane Çapı 20 İnç 34 Derece Pitch

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CTV Modeli: XW2003-34 LÇapraz Referans: 4DLJ9
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
€104.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pervane
Delik Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP3537
Maks. RPM1100
dak. HP1/4
Bıçak Sayısı3
Zift34 Derece
Pervane Çapı.20 "
Pervaneli MalzemeAlüminyum
rotasyonCCW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)44.96
Gemi genişliği (cm)50.04
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Örümcekler (Galvaniz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SP+Maks. RPMBıçak SayısıZiftrotasyonÜcret
REVCOR 605942-SGL Pervane 20 İnç Çap 26 Derece Pitch | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Repl Pervane, Hubless1140326 DereceCW€103.37
REVCOR T2003-33 R Pervane 20 İnç Çap 33 Derece Pitch | AC3BDP2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Repl Pervane, Hubless1140333 DereceCW€86.11
REVCOR T2004-17 L Pervane 20 İnç Çap 17 Derece Pitch | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17L28532200Repl Pervane, Hubless1140417 DereceCCW€134.93
REVCOR T2004-19 R Pervane 20 İnç Çap 19 Derece Pitch | AC3BGH 2RAZ2 T2004-19 ​​R31352444Repl Pervane, Hubless1140419 DereceCW€119.06
REVCOR T2004-23 R Pervane 20 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Repl Pervane, Hubless1140423 DereceCW€97.05
REVCOR T2004-23 L Pervane 20 İnç Çap 23 Derece Pitch | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23L35802883Repl Pervane, Hubless1140423 DereceCCW€106.16
REVCOR XW2003-26 R Pervane Çapı 20 İnç 26 Derece Pitch | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 Sağ--Yedek Pervane1100326 DereceCW€107.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVCOR XW2003-34 L Pervane Çapı 20 İnç 34 Derece Pitch
€104.66 / Adet