Revvo 2450240900720010805 | 2gu87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO 2450240900720010805 Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YZD Model: 2450240900720010805Çapraz Referans: 2GU87

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€107.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tam Kilitli Döner Mil Tekeri
fren TipiFirar Sonu
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeAlüminyum
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
Yük katsayısı275 lb
Kilit tipiToplam Kilit
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik4.75 "
kablo kanalıHassas Bilyalı
Kök Dia.1 / 2 "
Kök uzunluğu25 / 32 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 176 Derece F
Konu BoyutuM12
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇekirdek malzemeYük katsayısıToplam yükseklikKök Dia.Kök uzunluğuKonu BoyutuTekerlek RulmanlarıÜcret
REVVO 42450240406420010805 Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 4 İnç 176 Lb | AB9YYT 2GU77 42450240406420010805Plastik176 lb5"10 mm15mmM10top€67.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO 2450240900720010805 Tam Kilitli Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb
€107.73 / Adet