Revvo 3.55024040172001 | Çift Tekerlekli Frenli Döner Teker 297 Lb. | 24wa57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO 3.55024040172001 İkiz Teker Frenli Döner Teker 297 Lb. | AF8CZA 24WA57

REVVO 3.55024040172001 İkiz Teker Frenli Döner Teker 297 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8CZA Model: 3.55024040172001Çapraz Referans: 24WA57
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
€113.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İkiz Tekerlek Frenli Döner Teker
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çerçeve FinishBeyaz
Yük katsayısı297 lb
Montaj TipiDişli Kök
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik5 51 / 64 "
Kök Dia.20mm
Kök uzunluğu16mm
Kök Tipidişli
Konu BoyutuM16
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8716900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıToplam yükseklikKök uzunluğuKonu BoyutuTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
REVVO 3.45024090072001 İkiz Tekerlek Frenli Döner Teker 275 Lb. | AF8CYY 24WA54 3.45024090072001275 lb4 45 / 64 "12mmM124"4"€85.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO 3.55024040172001 İkiz Teker Frenli Döner Teker 297 Lb.
€113.22 / Adet