Revvo 42550440400700010805 | 2gu78 | Döner Kök Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO 42550440400700010805 Döner Gövdeli Teker 5 İnç 220 Lb Poliüretan | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 Döner Gövdeli Teker 5 İnç 220 Lb Poliüretan

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YYU Model: 42550440400700010805Çapraz Referans: 2GU78

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€85.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemePlastik
Yük katsayısı220 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik5.75 "
kablo kanalıHassas Bilyalı
Kök Dia.12mm
Kök uzunluğu25 / 32 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 176 Derece F
Konu BoyutuM12
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı5"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek RulmanlarıTekerlek MalzemesiÇekirdek malzemeTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiYük katsayısıÜcret
REVVO 43450440418600000000 Döner Gövdeli Teker 4 İnç 220 Lb Naylon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000topNaylonPlastikBeyaz4"Naylon5 / 8 "220 lb€61.56
REVVO 42450440406400010805 Döner Gövdeli Teker 4 İnç 176 Lb Poliüretan | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805topPoliüretanPlastikGri4"Poliüretan5 / 8 "176 lb€56.98
REVVO 2350440906400010805 Döner Mil Tekeri 3 İnç 198 Lb Poliüretan | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805RulmanPoliüretanAlüminyumGri3"Poliüretan9 / 16 "198 lb€58.67
REVVO 2450440900700010805 Döner Gövdeli Teker 4 İnç 275 Lb Poliüretan | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805RulmanPoliüretanAlüminyumGri4"Poliüretan5 / 8 "275 lb€70.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO 42550440400700010805 Döner Gövdeli Teker 5 İnç 220 Lb Poliüretan
€85.77 / Adet