Revvo Sje 200 Nt0e B21 | İskele Tekeri 1800 Lb. 9-1/2 İnç Yükseklik | 1xgj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO SJE 200 NT0E B21 İskele Tekeri 1800 Lb. 9-1 / 2 İnç Yükseklik | AB4EJF 1XGJ8

REVVO SJE 200 NT0E B21 İskele Tekeri 1800 Lb. 9-1/2 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EJF Modeli: SJE 200 NT0E B21Çapraz Referans: 1XGJ8
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
€106.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İskele Tekeri
fren TipiPedal
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Yük katsayısı1800 lb
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik9.5 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.1.5 "
Kök uzunluğu2"
Kök Tipiyuvarlak
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 176 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiKırmızı
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Malzemesinitan
Tekerlek Genişliği1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıToplam yükseklikTekerlek çapıÜcret
REVVO SJE 125 NT0E B21 İskele Tekeri 1320 Lb. 6-15 / 16 İnç Yükseklik | AB4EJD 1XGJ6 SJE 125 NT0E B211320 lb6 15 / 16 "5"€91.94
REVVO SJE 150 NT0E B21 İskele Tekeri 1320 Lb. 7-1 / 2 İnç Yükseklik | AB4EJE 1XGJ7 SJE 150 NT0E B211320 lb7.5 "6"€95.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO SJE 200 NT0E B21 İskele Tekeri 1800 Lb. 9-1/2 İnç Yükseklik
€106.37 / Adet