Revvo Ts4 075 Rp14 T19 | Üçgen Üst Plaka Tekeri 4-1/2 İnç Yükseklik | 5vf67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TS4 075 RP14 T19 Üçgen Üst Plaka Tekeri 4-1 / 2 İnç Yükseklik | AE6VLW 5VF67

REVVO TS4 075 RP14 T19 Üçgen Üst Plaka Teker 4-1/2 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VLW Modeli: TS4 075 RP14 T19Çapraz Referans: 5VF67
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
€38.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üçgen Üst Plaka Kingpinless Caster
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Caster Ürün GrubuKingpinsiz Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiKingpinless Döner
Tekerlek Malzemesifenolik
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Çerçeve FinishCilalı Çinko
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniE
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3/8 x 2-3/8"
Yük katsayısı380 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Dış Cıvata Deliği Aralığı4-1/8 x 4-1/8"
Toplam yükseklik4.5 "
Plaka Boyutu5-1/2 x 5-1/2"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
kablo kanalıTekli Top
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 176 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikCaster Ürün GrubuTekerlek MalzemesiPlaka kalınlığıYedek TekerlekSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiÜcret
REVVO TS4 075 NY04 T19 Üçgen Üst Plaka Tekeri 4-1 / 2 İnç Yükseklik | AD7BEC 4DB73 TS4 075 NY04 T194.5 "Döner TekerNaylon1 / 8 "Mfr. 075 NY04-4 Derece ila 176 Derece FDüz DelikBeyaz€30.15
REVVO TS4 100 NY04 T19 Üçgen Üst Plaka Tekeri 5-1 / 2 İnç Yükseklik | AD7BED 4DB74 TS4 100 NY04 T195.5 "Kingpinsiz TekerNaylon1 / 8 "Mfr. 100 NY04-4 Derece ila 176 Derece FDüz DelikBeyaz€43.38
REVVO TS4 100 RP14 T19 Üçgen Üst Plaka Tekeri 5-1 / 2 İnç Yükseklik | AE6VLX 5VF68 TS4 100 RP14 T195.5 "Kingpinsiz Tekerfenolik1 / 4 "Mfr. WS8015040Â65 Derece ila 250 Derece FRulmanSiyah€46.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TS4 075 RP14 T19 Üçgen Üst Plaka Teker 4-1/2 İnç Yükseklik
€38.26 / Adet