Revvo Ts5 200 Rp1g | Kingpinless Teker 1400 Lb 4-1/8 İnç Cıvata | 32mz34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Teker 1400 lb 4-1 / 8 inç Cıvata | AG2XJT 32MZ34

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Teker 1400 lb 4-1/8 inç Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XJT Modeli: TS5 200 RP1GÇapraz Referans: 32MZ34
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
€18.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuKingpinsiz Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiKingpinless Döner
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı4.125 "
Yük katsayısı1400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı5.5 "
Toplam yükseklik9.75 "
Plaka Tekeri Çekirdek Malzemesifenolik
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek Malzemesifenolik
Plaka Boyutu5-3/8" x 6-3/4"
Plaka kalınlığı5 / 32 "
Levha TipiD
kablo kanalıTekli Top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzilÂ65 Derece ila 250 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı8"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.87
Gemi yüksekliği (cm)24.77
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8716900000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless Teker 1400 lb 4-1/8 inç Cıvata
€18.22 / Adet