Rex Cut 897212 | Kesme Taşı Kaba 3 X1/16 X1/4 18000 Devir/dakika | 39cw68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REX CUT 897212 Kesme Diski Kaba 3 x1/16 x1/4 18000 rpm | AH8YZQ 39CW68

REX CUT 897212 Kesme Taşı Kaba 3 x1/16 x1/4 18000 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8YZQ Model: 897212Çapraz Referans: 39CW68
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
€10.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği1 / 4 "
Elmas NakavtYok hayır
Maks. RPM18,000
Kalınlık1 / 16 "
Tekerlek çapı3"
Tekerlek tipi1 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.3
Gemi uzunluğu (cm)11.75
Gemi genişliği (cm)11.75
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiMaks. RPMKalınlıkÜcret
REX CUT 131233 Kesme Diski 3 x 1/16 x 3/8 18080 rpm | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€10.95
REX CUT 132803 Kesme Diski 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZE 39CW42 1328033 / 8 "12,0951 / 8 "€10.80
REX CUT 132813 Kesme Diski 3 x 1/8 x 3/8 12095 rpm | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€10.95
REX CUT 830072 Kesme Taşı İnce Sert 3x1 / 1 x3 / 8 20000 rpm | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "€10.64
REX CUT 830068 Kesme Taşı Orta Yumuşak 3x1 / 16x3 / 8 20000 rpm | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "€10.64
REX CUT 830022 Kesme Taşı Orta Yumuşak 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 rpm | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "€11.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REX CUT 897212 Kesme Taşı Kaba 3 x1/16 x1/4 18000 rpm
€10.95 / Adet