Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. 114120-625-SS Tırtıllı Panel Vidası, 10-32 X 5/8 Boyut, 5Pk | AB3ATF 1RB57

RICHARD MANNO CO. 114120-625-SS Tırtıllı Panel Vidası, 10-32 X 5/8 Boyut, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ATF Modeli: 114120-625-SSÇapraz Referans: 1RB57
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
€67.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Panel Vidası
sürücü TipiSoket
Sürücü boyutu5 / 32 "
Bitişpasifeleştirilmiş
Baş Dia.0.312 "
Baş yüksekliği0.19 "
kafa Tipitırtıklı
uzunluk5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Tırtıllı Panel Vidası, 4-40 X 3/8 Boyut, 5Pk | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40€85.55
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Tırtıllı Panel Vidası, 4-40 X 1/2 Boyut, 5Pk | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40€79.81
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS Tırtıllı Panel Vidası, 6-32 X 5/8 Boyut, 5Pk | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32€85.41
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS Tırtıllı Panel Vidası, 10-32 X 3/4 Boyut, 5Pk | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-32€101.58
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Tırtıllı Panel Vidası, 10-32 X 1-1/4Boyut, 5Pk | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-32€108.45
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS Tırtıllı Panel Vidası, 1/4-20 X 5/8 Boyut, 5Pk | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€114.26
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Tırtıllı Panel Vidası, 1/4-20 X 7/8 Boyut, 5Pk | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-20€119.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. 114120-625-SS Tırtıllı Panel Vidası, 10-32 X 5/8 Boyut, 5'li
€67.59 / paket