Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dübel Pimi, 3/32 Boyut, 50Pk | AB3KLK 1TY26

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dübel Pim, 3/32 Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KLK Modeli: D16-750Çapraz Referans: 1TY26
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
€51.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.0939 ila 0.0941 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)1000
Bitişpasifeleştirilmiş
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 32 "
Uzunluk3 / 4 "
Rockwell SertliğiC36
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. D16-750 Dübel Pim, 3/32 Boyut, 50Pk
€51.50 / paket