Richard Manno D20-1000 | Dübel Pimi 1/4 İnç - Pk10 | 1ty89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. D20-1000 Dübel Pimi, 1/4 Boyut, 10Pk | AB3KNZ 1TY89

RICHARD MANNO CO. D20-1000 Dübel Pim, 1/4 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KNZ Modeli: D20-1000Çapraz Referans: 1TY89
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
€34.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.2501 ila 0.2503 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)7200
Bitişpasifeleştirilmiş
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Nominal çap1 / 4 "
Uzunluk1"
Rockwell SertliğiC36
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. D20-1000 Dübel Pim, 1/4 Boyut, 10Pk
€34.19 / paket