Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RICHARD MANNO CO. D22-1000 Dübel Pimi, 3/8 İnç, 5Pk | AB3LLL 1UA29

RICHARD MANNO CO. D22-1000 Dübel Pim, 3/8 İnç, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LLL Modeli: D22-1000Çapraz Referans: 1UA29
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
€34.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.3751 ila 0.3753 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)16,000
Bitişpasifeleştirilmiş
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Nominal çap3 / 8 "
Uzunluk1"
Rockwell SertliğiC36
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RICHARD MANNO CO. D22-1000 Dübel Pim, 3/8 İnç, 5Pk
€34.82 / paket