Ridgid 31400 Düz Spud Anahtarı, Ayar Somunu | 5fy89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 31400 Düz Düz Boru Anahtarı, Pürüzsüz Dişsiz Çene, 12 İnç Uzunluk | AE3TRN 5FY89

RIDGID 31400 Düz Spud Boru Anahtarı, Pürüzsüz Dişsiz Çene, 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TRN Model: 31400Çapraz Referans: 5FY89
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
€88.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Spud Boru Anahtarı
Kolu MalzemeDökme demir
Kolu tipiI-Kiriş
Çene Kapasitesi3/8" To 2-5/8"
Çene MalzemesiAlaşımlı Çelik
Çene TipiStandart, Dar, Dişsiz Yüzer Kancalı
Uzunluk12 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC095691314000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8204120000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıkı yerlerde somun ve cıvataları gevşetmek ve sıkmak için tasarlanmış ayarlanabilir itme anahtarı
  • İş parçalarının hasar görmesini önlemek için pürüzsüz dişsiz çene; dayanıklılık ve uzun süreli dayanıklılık için çelik sap
  • Daha büyük stok ve sorunsuz kalibrasyon için ayar somunu ve daha kolay saklama için kordon deliği

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 31400 Düz Spud Boru Anahtarı, Pürüzsüz Dişsiz Çene, 12 İnç Uzunluk
€88.48 / Adet