Ridgid 33108 | Ara Bağlantı Kablosu 10 Feet Seesnake(r) | 4pce7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 33108 Ara Bağlantı Kablosu 10 Feet Seesnake (r) | AD9BUW 4PCE7

RIDGID 33108 Ara Bağlantı Kablosu 10 Feet Seesnake(r)

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BUW Model: 33108Çapraz Referans: 4PCE7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€508.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ara Bağlantı Kablosu
Kablo bağlantısı10 Ft
Bağlayıcı TipiSu geçirmez, Evrensel 3 Pimli
Toplam yükseklik4"
Uzunluk6"
toplam Genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

RIDGID 33108 ara bağlantı kablosu, SeeSnake microDrain / microReel inceleme sistemi ile kullanılmak üzere üretilmiştir. Kamera makarasını SeeSnake ekranlarına bağlar. Bu kablo genellikle kanalizasyon ve drenaj sistemlerinde kullanılmaktadır.

Özellikler:

  • RIDGID 33108 ara bağlantı kablosu, küçük çaplı kanal incelemesi için idealdir.
  • Bu kullanımı kolay kablo, gerçek erişilebilirlik, artan verimlilik ve azaltılmış iş süresi sağlar.
  • Kolay kurulum için su geçirmez evrensel 3 pimli konektör fişi ile birlikte gelir.
  • Bu kablo, uzun ömür için esnek ve aşınmaya dayanıklı plastikten yapılmıştır.
  • Bu 33108 ara bağlantı kablosu yalnızca 1 lb ağırlığındadır ve kolayca manevra yapılabilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • RIDGID SeeSnake Kamera Makaralar: Bu kamera makaraları, RIDGID ara bağlantı kablosuyla donatıldığında, kanalizasyon ve drenaj sistemlerindeki sorunların yerini belirleme ve teşhis etme konusunda eşsiz performans sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kablonun uzunluğu nedir?

A. RIDGID 33108 ara bağlantı kablosu 10 fit uzunluğundadır.

S. TruSense teknolojisinin SeeSnake kameralarda kullanımı nedir?

C. TruSense teknolojisi, kanalizasyon hatlarında verimli teşhis için yüksek dinamik aralıklı bir görüntü sensörü sağladığından, Seesnake kameralarında faydalıdır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 33108 Ara Bağlantı Kablosu 10 Feet Seesnake(r)
€508.24 / Adet