Ridgid 35815 | Boru Musluğu Konik 1/8-27 Siyah Oksit 4 Kanallı | 38hy54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RIDGID 35815 Boru Musluğu Konik 1 / 8-27 Siyah Oksit 4 ağızlı | AH8DMY 38HY54

RIDGID 35815 Boru Kılavuzu Konik 1/8-27 Siyah Oksit 4 ağızlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8DMY Model: 35815Çapraz Referans: 38HY54
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
€28.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut TürüPipe
BitişOksit
Liste numarası35815
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk2.125 "
Şaft Dia.0.288 "
Stil'e dokununPipe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 8 "-27
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)1.78
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Sınırı : Derecelendirilmemiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
RIDGID 35825 Boru Musluğu Konik 3 / 8-18 Siyah Oksit 4 ağızlı | AH8DMZ 38HY55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€44.65
RIDGID 35835 Boru Musluğu Konik 3 / 4-14 Siyah Oksit 4 ağızlı | AH8DNA 38HY56 358353583553.25 "0.579 "1.375 "3 / 4 "-14€77.11
RIDGID 35840 Boru Musluğu Konik 1-11.5 Siyah Oksit 4 ağızlı | AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€114.75
RIDGID 35845 Boru Musluğu Konik 1-1 / 4-11.5 Siyah Oksit 4 Ağızlı | AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€156.91
RIDGID 35850 Boru Musluğu Konik 1-1 / 2-11.5 Siyah Oksit 7 Ağızlı | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€212.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RIDGID 35815 Boru Kılavuzu Konik 1/8-27 Siyah Oksit 4 ağızlı
€28.48 / Adet