RIDGID 92660 Zincir Maşası 87 İnç Uzunluk Dökme Demir
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Maşası |
Zincir uzunluğu | 74-1 / 2 " |
Kolu Malzeme | Dökme demir |
Çene Malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Çene Tipi | Tek ucu |
Uzunluk | 87 " |
Boru Kapasitesi | 4 ila 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 238.76 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8204120000 |
Menşe Ülkesi | SI |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00