Rittal 3105340 | Radyant Muhafaza Isıtıcısı 6 İnç Yükseklik | 6ydj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RITTAL 3105340 Radyan Muhafaza Isıtıcısı 6 İnç Yükseklik | AF2VPF 6YDJ6

RITTAL 3105340 Radyant Muhafaza Isıtıcı 6 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2VPF Model: 3105340Çapraz Referans: 6YDJ6
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
€463.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyant Muhafaza Isıtıcı
Yükseklik6"
uzunluk2"
Faz1
TermostatHayır
Gerilim110/240
Watt49 için 50
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9032896070
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukWattgenişlikÜcret
RITTAL 3105310 Radyan Muhafaza Isıtıcısı 5 İnç Yükseklik | AF2VPC 6YDJ3 31053105"2"8 için 102"€222.43
RITTAL 3105320 Radyant Muhafaza Isıtıcısı 2 İnç Genişlik | AF2VPD 6YDJ4 31053205"2"18 için 202"€350.40
RITTAL 3105330 Radyant Muhafaza Isıtıcı 2 İnç Uzunluk | AF2VPE 6YDJ5 31053306"2"23 için 303"€458.96
RITTAL 3105350 Radyant Muhafaza Isıtıcısı 9 İnç Yükseklik | AF2VPG 6YDJ7 31053509"2"63 için 753"€609.81
RITTAL 3105360 Radyant Muhafaza Isıtıcı 4 İnç D | AF2VPH 6YDJ8 31053606"3"86 için 1004"€702.07
RITTAL 3105370 Radyant Pano Isıtıcı 3 İnç Uzunluk | AF2VPJ 6YDJ9 31053707"3"130 için 1504"€787.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RITTAL 3105340 Radyant Muhafaza Isıtıcı 6 İnç Yükseklik
€463.18 / Adet