Rittal 3237110 | Aksiyal Fan 115vac 4-3/5 inç Y 4-3/5 inç G | 6ydk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RITTAL 3237110 Aksiyal Fan 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7

RITTAL 3237110 Aksiyel Fan 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VPL Model: 3237110Çapraz Referans: 6YDK7
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
€337.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper0.12/0.1
Yataktop
Blade MalzemeÇelik
CFM @ 0.000-In. SP15
dba38/43
derinlik2-1 / 3 "
Elektrik bağlantılarıTerminaller
Yükseklik4 3 / 5 "
Konut FinishAçık Gri (RAL 7035)
Gövde MalzemesiPBT Plastik
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı131 F
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiKendinden Başlayan Gölgeli Kutup
Montaj Gözü OC3-5 / 8 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Faz1
GerektirirSert Kablolama
ShapeKare
Termal korumaEmpedans
Gerilim115 VAC
Watt11/9
genişlik4 3 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonut FinishAmperBlade MalzemeGövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMotor TipiMontaj konumuFazÜcret
RITTAL 9969937 Aksiyal Fan 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Siyah Boyalı0.25/0.21polikarbonatAlüminyum158 FGölgeli KutupDikey1€449.64
RITTAL 9969939 Aksiyal Fan 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Siyah Boyalı0.12/0.1polikarbonatAlüminyum158 FGölgeli KutupDikey1€449.64
RITTAL 3238110 Aksiyal Fan 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Açık Gri (RAL 7035)0.24/0.22ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€550.50
RITTAL 3239110 Aksiyel Fan 115vac 8 İnç H 8 İnç Genişlik | AF2VPN 6YDK9 3239110Açık Gri (RAL 7035)0.24/0.22ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€651.74
RITTAL 3240110 Aksiyel Fan 115vac 10 İnç H 10 İnç Genişlik | AF2VPP 6YDL0 3240110Açık Gri (RAL 7035)0.38/0.42ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€712.86
RITTAL 3241110 Aksiyel Fan 115vac 10 İnç H 10 İnç Genişlik | AF2VPQ 6YDL1 3241110Açık Gri (RAL 7035)0.52/0.48ÇelikPBT Plastik131 FKendinden Başlayan Gölgeli KutupDikey ya da Yatay1€673.47
RITTAL 3243110 Aksiyel Fan 115vac 12-5/7in Y 12-5/7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Açık Gri (RAL 7035)0.75/0.80ÇelikPBT Plastik131 F-Dikey ya da Yatay1€1,047.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RITTAL 3237110 Aksiyel Fan 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W
€337.04 / Adet