RITTAL 3384500 Pano Klima Btuh 5191 230 V
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muhafaza Klima |
Amper | 5.7/6.8 |
BtuH | 5191 |
Kontrol Tipi | Konfor Kontrolörü |
Soğutma kapasitesi | 5191 BtuH |
soğutma Yöntemi | Soğutucu |
derinlik | 19 " |
Yükseklik | 16 " |
Gövde Rengi | Gri (RAL 7035) |
Gövde Malzemesi | Karbon çelik |
Hz | 50/60 |
Montaj | Çatı Dağı |
NEMA Muhafaza Tipi | NEMA 12 |
Faz | Tek |
Tip | Çatı montajı |
Gerilim | 230 |
genişlik | 24 " |
Kablolama Yöntemi | Terminal bloğu |
Gemi ağırlığı (kg) | 46.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 53.34 |
HS kodu | 8415820105 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Hz | Amper | BtuH | Montaj | NEMA Muhafaza Tipi | Faz | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302110 | 60 | 3.3 | 1093 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 115 | €4,127.18 | ||
3302100 | 50/60 | 1.6/1.7 | 1093 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 230 | €4,169.54 | ||
3303510 | 60 | 5.7 | 2083 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 115 | €5,515.10 | ||
3303500 | 50/60 | 2.6 | 2083 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 230 | €6,025.81 | ||
3361510 | 60 | 6.5 | 2664 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 115 | €6,728.36 | ||
3361500 | 50/60 | 2.3/2.4 | 2664 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 230 | €7,091.29 | ||
3304510 | 50/60 | 9.5/10.0 | 3620 | Duvara Montaj | NEMA 12 | Tek | Duvara monte | 115 | €6,529.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00