RITTAL 9968422 Aletsiz Raf Takımı Siyah
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alet gerektirmeyen Raf Kiti |
Bitiş | Toz Boya Siyah |
Yükseklik | 1.75 " |
Malzeme | Boyalı Karbon Çelik |
genişlik | 17.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.49 |
Gemi genişliği (cm) | 53.01 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00