RIXSON 0608-ABACA Nh 90 Tepegöz Gizli Klozet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepegöz Gizli Kapatıcı |
Kol tipi | Tek Oyunculuk |
Renk | Gümüş |
Kapı Teslimatı | Elsiz |
Bitiş | Donuk Krom |
Gövde Yüksekliği | 1 11 / 16 " |
Muhafaza Genişliği | 12 45 / 64 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Yüksekliği | 96 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Açma | 90 Dereceleri |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 44 " |
Montaj | Yan Söve ve Alt Pivotlar |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.51 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 8302413000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00