Robertshaw 2374-507 | Basınç Anahtarı .06-.8 | 6xjv0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 2374-507 Basınç Şalteri .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Basınç Anahtarı .06-.8

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RVC Model: 2374-507Çapraz Referans: 6XJV0
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
€227.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Algılama Anahtarı
derinlik3-1 / 4 "
Diferansiyel (WC'de)+ / - 0.06
Elektriksel değerlendirme15, 125 veya 250 VAC'de 277A, 5 V DC'de .125A, 25 VDC'de .250A, 0.5VAC'de 24 VA
işlevPozitif, Negatif veya Diferansiyel Hava Basıncı Algılama
Yükseklik6.125 "
Montaj Delikleri OC3-9 / 16 inç
Montaj YeriDikey
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 ila 180 F
Basınç Ayar Aralığı0.06 ila 0.8 In. tuvalet
Örnek Hat Bağlayıcısıİntegral Sıkıştırma
Anahtar Türü(2) SPST NC
TipH VAC/Genel Amaçlı
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikAnahtar TürüÜcret
ROBERTSHAW 2374-502 Basınç Şalteri .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT€77.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 2374-507 Basınç Anahtarı .06-.8
€227.15 / Adet