Robertshaw 365aa2 | Titreşim Anahtarı Spdt 0.5- 7a 24vdc | 5lul3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 365AA2 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5- 7a 24vdc | AE4MQR 5LUL3

ROBERTSHAW 365AA2 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5- 7a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MQR Modeli: 365AA2Çapraz Referans: 5LUL3
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
€2,513.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Anahtarı
Amper0.5-7 Maks.
İletişim TürüSPDT
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Muhafaza DeğerlendirmesiCl 1, Div1, Gr B, C ve D
Frekans aralığı0 Hz 300 için
Yükseklik5.13 "
uzunluk6"
Sıfırlama TipiUzaktan Elektrikli veya Manuel
Sıcaklık aralığı-13 ila 140 F
TipArıza Dedektörü
Gerilim24 VDC
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.37
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yatay Aralık (0 - 4.5 G)
  • Dikey Aralık (0 ila 3.5 G)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperSıfırlama TipiGerilimÜcret
ROBERTSHAW 365AA0 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5- 7a | AE4MQP 5LUL1 365AA00.5-7 Maks.Manuel-€2,426.00
ROBERTSHAW 365AA8 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5- 7a 120vac | AE4MQQ 5LUL2 365AA80.5-7 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel120 VAC€2,718.45
ROBERTSHAW 365AD2 Titreşim Anahtarı Dpdt 0.5- 7a 24vdc | AE4MQT 5LUL4 365AD25 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel24 VDC€2,524.36
ROBERTSHAW 365AD8 Titreşim Anahtarı Dpdt 5a 120vac | AE4MQU 5LUL5 365AD85 Maks.Uzaktan Elektrikli veya Manuel120 VAC€2,661.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 365AA2 Titreşim Anahtarı Spdt 0.5- 7a 24vdc
€2,513.23 / Adet