Robertshaw 620-404 | Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Ph | 6jzx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 620-404 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5

ROBERTSHAW 620-404 Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Faz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JEE Model: 620-404Çapraz Referans: 6JZX5
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
€28.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
derinlik3.25 "
Muhafaza SonuÇıplak Çelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 1
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Yükseklik2.75 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi208 / 240 VAC
MontajEvrensel Montaj - Ayak, 4 X 4 Plaka veya Göbek Montajı
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmekOylanmamış
UPC662013640453
VA Derecelendirmesi40
genişlik2.44 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)40.89
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiÜcret
ROBERTSHAW 620-403 Sınıf 2 Transformatör 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4 620-403120 VAC€27.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 620-404 Sınıf 2 Trafo 24vac 40 Va 1 Faz
€28.73 / Adet