Robertshaw 780-845 Ateşleme Modülü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBERTSHAW 780-845 Ateşleme Modülü, Aralıklı Pilot Ateşleme, 24V | AB3HKN 1TGD9

ROBERTSHAW 780-845 Ateşleme Modülü, Aralıklı Pilot Ateşleme, 24 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HKN Model: 780-845Çapraz Referans: 1TGD9
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
€370.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ateşleme modülü
Amper AC1
Kontrol Voltları24
derinlik34 "
Elektrik bağlantıları1/4 "Hızlı Bağlantı
Gaz TipiLP / NG
TipAralıklı Pilot Ateşleme
Gerilim24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8419909580
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Aralıklı bir pilot ateşleme cihazının düzgün çalışmasını sağlamak için otomatik sıralama için katı hal mantığı ve alev algılama ile alev düzeltme özelliğine sahip Robertshaw 780-845 ateşleme modülü
  • 90 saniyelik kıvılcım ve ardından ateşleme denemeleri arasında altı dakikalık bir gecikme (temizleme) sağlar
  • Isıtma çevrimi süresince senkron frekansta sürekli izlenen pilot brülör
  • Kolay kurulum için kapsamlı kurulum talimatlarını tamamlayın

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACElektrik bağlantılarıGaz Tipi+TipÜcret
ROBERTSHAW 780-001 Ateşleme Modülü | AD7FFZ 4E958 780-0011.51/4 "Maça ve Molex fişNGEvrensel Ateşleme KontrolüKilitlenmeyen, 1 Çubuk veya 2 Çubuk Algılama€259.23
ROBERTSHAW 780-002 Ateşleme Modülü | AD7FGA 4E959 780-0021.51/4 "Maça ve Molex fişLPEvrensel Ateşleme KontrolüKilitleme, 1 Çubuk veya 2 Çubuk Algılama€332.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBERTSHAW 780-845 Ateşleme Modülü, Aralıklı Pilot Ateşleme, 24 V
€370.14 / Adet