Robohand Dpw-250m-2 | Paralel Tutucu, Paralel, 136 Mm Açık Genişlik, 104 Mm Kapalı Genişlik, Çift, M3 Port Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROBOHAND DPW-250M-2 Parallel Gripper, Parallel, 136 mm Open Width, 104 mm Closed Width, Double, M3 Port Size | CT9CHT 28VR75

ROBOHAND DPW-250M-2 Paralel Tutucu, Paralel, 136 mm Açık Genişlik, 104 mm Kapalı Genişlik, Çift, M3 Port Boyutu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT9CHT Modeli: DPW-250M-2Çapraz Referans: 28VR75

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,613.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tutucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
ROBOHAND RPC-320-01 Gövde, RPC-320-01 | CT9CFZ 28WL09 RPC-320-01Vücut€1,086.76
ROBOHAND RPW-250M Geniş Gövde Tutucu, Paralel, 93 mm Açık Genişlik, 74 mm Kapalı Genişlik, DoubleW | CT9CGA 28WP73 RPW-250Mtutucu€2,071.72
ROBOHAND CABL-010 Kablo, 2 m Kablo Uzunluğu, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-010 | CT9CGB 36C635 KABLO-010Kablo€68.93
ROBOHAND RPC-356-06 Kapak, Silindir, RPC-356-06 | CT9CGC 28WL61 RPC-356-06kapak€234.66
ROBOHAND CABL-013 Mafsallı/Manivelalı Kelepçe, 5 m Kablo Uzunluğu, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-013 | CT9CGD 28TG06 KABLO-013Kelepçe€98.44
ROBOHAND DPE-200-25 Dpe Elektrikli Paralel Tutucu, Paralel, 3.19 İnç Açık Genişlik, 2.2 İnç Kapalı Genişlik | CT9CGE 28VN81 DPE-200-25tutucu€3,275.41
ROBOHAND PLFT-021 Tesisat Bağlantı Elemanı, DPDL/DPDS/DPG/G110/G120/RPM/RPMC, RR, M3 - 3 mm OD Tüp Boyutu için | CT9CGF 805CH1 PLFT-021uydurma€40.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROBOHAND DPW-250M-2 Paralel Tutucu, Paralel, 136 mm Açık Genişlik, 104 mm Kapalı Genişlik, Çift, M3 Port Boyutu
€1,613.39 / Adet