ROCKWOOD 290.32D 2"X 2" X 96" Köşe Koruyucu 2 x 96 İnç Yapıştırıcı Saten Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köşe Koruma |
Renk | Gümüş |
Köşeler | Kare |
Bitiş | Saten |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | yapıştırıcı |
Taraf Sayısı | 2 |
Kalınlık | 0.05 " |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 5.33 |
HS kodu | 7610900040 |
Model | Renk | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32d 2 "x 2" x 48 | Gümüş | Saten | 48 " | Paslanmaz çelik | Vidalamak | €105.01 | |
295.3 2 "x 2" x 48 | Altın | Cilalı Pirinç | 48 " | Pirinç | Vidalamak | €157.21 | |
290.32d 2 "x 2" x 48 | Gümüş | Saten | 48 " | Paslanmaz çelik | yapıştırıcı | €129.33 | |
295.32D 2 "X 2" X 96 " | Gümüş | Saten | 96 " | Paslanmaz çelik | Vidalamak | €262.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00