ROCKWOOD 2948.26D Otomatik Gömme Cıvata Saten Krom
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Gömme Cıvata |
Cıvata Başı Çapı | 1 / 2 " |
Cıvata Uzunluğu | 1.25 " |
Bitiş | Saten Krom |
donanım | Dahil |
Yükseklik | 8.5 " |
Malzeme | Pirinç / Paslanmaz Çelik |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.26 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8302419015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00