ROCKWOOD 304.32d 84 Kapı Kenar Koruma H 84 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kenar Koruması |
Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj | Vidalamak |
Taraf Sayısı | 2 |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8302419015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Taraf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.32D 36 | Paslanmaz çelik | 36 " | Paslanmaz çelik | 3 | €151.97 | |
306.32D 42 | Paslanmaz çelik | 42 " | Paslanmaz çelik | 3 | €145.67 | |
304.32D 36 | Paslanmaz çelik | 36 " | Paslanmaz çelik | 2 | €131.58 | |
304.32D 42 | Paslanmaz çelik | 42 " | Paslanmaz çelik | 2 | €117.10 | |
306.DBPC 36 | Koyu bronz | 36 " | Alüminyum | 3 | €260.15 | |
306.DBPC 42 | Koyu bronz | 42 " | Alüminyum | 3 | €260.49 | |
304.DBPC 36 | Koyu bronz | 36 " | Alüminyum | 2 | €145.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00