Rockwood 445.26d | Kubbe Kapı Durdurucu Zemin Montajı Saten Krom | 3hz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROCKWOOD 445.26D Kubbe Kapı Durdurucu Zemine Montaj Saten Krom | AC9LXM 3HHZ2

ROCKWOOD 445.26D Kubbe Kapı Durdurucu Zemin Montajı Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9LXM Model: 445.26DÇapraz Referans: 3HHZ2
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
€23.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kubbe Kapı Durdurma
Baz Dia.2 "4 x"
BitişSaten Krom
donanımDahil
Yükseklik1.125 "
uzunluk4"
MalzemeDökme Pirinç
Montaj StiliVidalamak
Montaj TipiKat Dağı
Uç MalzemesiDuraFlex
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8302419015
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.BitişYükseklikÜcret
ROCKWOOD 443.3 Kubbe Kapı Durdurucu Zemin Montajı | AC8WNY 3EHE8 443.32"Cilalı Pirinç1.5 "€13.24
ROCKWOOD 443.26d Kubbe Kapı Durdurucu Zemine Montaj Saten Krom | AC8WNZ 3EHF1 443.26d2"Saten Krom1.25 "€13.15
ROCKWOOD 441.10 Kubbe Kapı Durdurucu Zemine Montaj Saten Bronz | AC9LXH 3HHY2 441.102"Saten Bronz1.125 "€11.00
ROCKWOOD 443.10 Kubbe Kapı Durdurucu Zemine Montaj Saten Bronz | AC9LXJ 3HHY3 443.102"Saten Bronz1.5 "€13.91
ROCKWOOD 441.3 Kubbe Kapı Durdurucu Zemin Montajı | AG6PTP 3EHE9 441.32"Cilalı Pirinç1.125 "€11.10
ROCKWOOD 441.26d Dome Kapı Durdurucu Saten Krom Çap 2 In | AG6PTQ 3EHF2 441.26d2"Saten Krom1.125 "€9.86
ROCKWOOD 441CU.3 Kubbe Kapı Durdurucu Zemin Montajı | AG6PVB 3HHY5 441CU.32"Cilalı Pirinç1.5 "€15.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROCKWOOD 445.26D Kubbe Kapı Durdurucu Zemin Montajı Saten Krom
€23.76 / Adet