Rockwood 94.10 | Gömme Çekme Kolu Klipsleri/bağlantı elemanları | 3hjc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROCKWOOD 94.10 Gömme Çekme Tutamağı Klipsler / tutturucular | AC9LYL 3HJC3

ROCKWOOD 94.10 Gömülü Çekme Kolu Klipsleri/bağlayıcılar

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LYL Model: 94.10Çapraz Referans: 3HJC3
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
€81.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkBronz
Kesim Yüksekliği3-1 / 8 "
Kesim Genişliği1-3 / 4 "
BitişBronz
Kavrama Uzunluğu3-1 / 8 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeAlüminyum / Pirinç / Bronz / Paslanmaz Çelik
Montaj TipiKlipler / Bağlantı Elemanları
Uzunluk5"
toplam Genişlik3.5 "
Plaka kalınlığı7 / 8 "
Projeksiyon1"
Vida Boyutu# 8 x 3/4 SMS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302419015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuRenkBitişYük Anma (E / H)MalzemeUzunluktoplam GenişlikProjeksiyonÜcret
ROCKWOOD 94.32D Gömme Çekme Kolu Klipsler / tutturucular | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 SMSGümüşSatenNAlüminyum / Pirinç / Bronz / Paslanmaz Çelik5"3.5 "1"€47.32
ROCKWOOD 94.3 Gömme Çekme Kolu Klipsler / tutturucular | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 SMSPirinçCilalı PirinçNAlüminyum / Pirinç / Bronz / Paslanmaz Çelik5"3.5 "1"€81.32
ROCKWOOD 94.32DMS Gömme Çekme Kolu Klipsler/bağlayıcılar | AC9LYK 3HJC2 94.32DMS# 8 x 3/4 SMSGümüşSatenNAlüminyum / Pirinç / Bronz / Paslanmaz Çelik5"3.5 "1"€67.70
ROCKWOOD 95R.26D Gömme Çekme Kolu Klipsler/bağlantı elemanları | AC9LYM 3HJC4 95R.26D# 8 x 7/8 SMSGümüşSaten KromNDökme Pirinç3.5 "-1"€61.02
ROCKWOOD 95R.3 Gömme Çekme Kolu Klipsler / tutturucular | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 SMSPirinçCilalı PirinçNDökme Pirinç3.5 "-1"€67.65
ROCKWOOD 870.32D Gömme Çekme Kolu Klipsler / tutturucular | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSGümüşSatenYok hayırPirinç / Paslanmaz Çelik3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "€6.43
ROCKWOOD 860.32D Gömme Çekme Kolu Klipsler / tutturucular | AC9MAYIS 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSGümüşSatenNPirinç / Paslanmaz Çelik2.5 "2.5 "2.5 "€12.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROCKWOOD 94.10 Gömülü Çekme Kolu Klipsleri/bağlayıcılar
€81.32 / Adet