Rockwood Bf107 X 70a.3 | Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 X 12 In | 2rgr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 x 12 In | AC3CFB 2RGR9

ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3CFB Modeli: BF107 X 70A.3Çapraz Referans: 2RGR9
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
€134.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Çekme Plakası
BitişCilalı
Kavrama StiliBariyersiz Yuvarlak
Kavrama Kalınlığı3 / 4 "
uzunluk12 "
MalzemePirinç
MontajYüzey Montaj Vidaları
Projeksiyon0.05 "
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8302419015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeMontajProjeksiyongenişlikÜcret
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D Çekme Plakası Bariyersiz Mat 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107X70A.32DMat Tip 30412 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.05 "3"€90.26
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 Çekme Plakası Bariyersiz 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107X70B.32D316Mat Tip 31615 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.125 "3.5 "€213.61
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 Çekme Plakası Bariyersiz Alüminyum | AC3CFP 2RGU7 BF107X70B.28Donuk15 "AlüminyumYüzey Montaj Vidaları0.125 "3.5 "€66.06
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D Çekme Plakası Bariyersiz Mat 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32DMat Tip 30416 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.05 "4"€97.72
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Çekme Plakası Bariyersiz Mat 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW5 BF107X70C.32316Mat Tip 31616 "Paslanmaz çelikYüzey Montaj Vidaları0.05 "4"€215.28
ROCKWOOD 132 X 70C.28 Çekme Plakası Oval Kavrama Alüminyum 4 x 16 İnç | AH2QGQ 2RGV3 132X70C.28Donuk16 "AlüminyumYüzey Montaj Vidaları0.05 "4"€60.99
ROCKWOOD 102 X 70C.28 Çekme Plakası Yuvarlak Kavrama Alüminyum 4 x 16 İnç | AH2QGT 2RGW1 102X70C.28Donuk16 "AlüminyumYüzey Montaj Vidaları0.05 "4"€91.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROCKWOOD BF107 X 70A.3 Çekme Plakası Bariyersiz Pirinç 3 x 12 In
€134.28 / Adet