Ronstan Rf1759 | Kasnak Lifli Halat Kasnak Kimliği 11/32 İnç | 4frw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF1759 Kasnak Lifli Halat Kasnak Kimliği 11/32 İnç | AD7PCM 4FRW7

RONSTAN RF1759 Kasnak Elyaflı Halat Kasnak Kimliği 11/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PCM Modeli: RF1759Çapraz Referans: 4FRW7
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
€8.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+çıkrık
Rulman TipiYataksız
Blok MalzemesiKalıplanmış Asetil
İçin tasarlandıLifli Halat
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu9 / 16 "
Montaj Deliği Çapı11 / 32 "
Halat Çapı9 / 16 "
Dia İçinde Kasnak.11 / 32 "
Kasnak Malzemesiasetal
Dia Dışında Kasnak.1-15 / 16 "
Kasnak Genişliği19 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman TipiMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıÜcret
RONSTAN RF1765 Kasnak Lifli Halat Kasnak Od 2-5 / 8 İnç | AD7PCG 4FRW2 RF1765Yataksız11 / 32 "3 / 16 "€13.95
RONSTAN RF1741 Kasnak Elyaflı Halat Kasnağı Dış Çap 3/4 İnç | AD7PCH 4FRW3 RF1741Yataksız1 / 4 "1 / 4 "€3.01
RONSTAN RF1743 Kasnak Elyaflı Halat Kasnağı Dış Çap 3/4 İnç | AD7PCJ 4FRW4 RF1743Yataksız5 / 16 "1 / 4 "€2.45
RONSTAN RF578 Kasnak Lifli Halat Kasnağı Dış Çap 1 İnç | AD7PCK 4FRW5 RF578Yataksız1 / 4 "1 / 4 "€6.33
RONSTAN RF1751 Kasnak Lifli Halat Kasnağı Dış Çap 1-1/2 İnç | AD7PCL 4FRW6 RF1751Yataksız11 / 32 "1 / 4 "€8.95
RONSTAN RF129 Kasnak Elyaflı Halat Kasnağı Dış Çap 1-1/8 İnç | AD7PCN 4FRW8 RF129Yataksız1 / 4 "5 / 16 "€6.33
RONSTAN RF251 Kasnak Lifli Halat Kasnağı Dış Çap 1-1/2 İnç | AD7PCP 4FRW9 RF251Yataksız1 / 4 "5 / 16 "€6.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF1759 Kasnak Elyaflı Halat Kasnak Kimliği 11/32 İnç
€8.40 / Adet