Ronstan Rf2429-06 | Ped Gözü 4400 Lb.wll | 6hje1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF2429-06 Ped Gözü 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1

RONSTAN RF2429-06 Ped Gözü 4400 Lb.wll

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BWT Modeli: RF2429-06Çapraz Referans: 6HJE1
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
€96.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz Pedi
derinlik1.5 "
uzunluk2"
MalzemePaslanmaz çelik
Montaj Stiliyüzey
Halka Kalınlığı1 / 4 "
genişlik2"
Çalışma yükü sınırı4400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kanca Maks. Açılış (5/8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMalzemegenişlikÇalışma yükü sınırıÜcret
RONSTAN RF44 Ped Gözü 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 Paslanmaz Çelik2.38 "2200 Lbs.€104.40
RONSTAN RF415 Ped Gözü 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 Paslanmaz Çelik2"1100 lb€97.93
RONSTAN RF416 Ped Gözü 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 Paslanmaz Çelik1.38 "880 Lbs.€85.23
RONSTAN RF2429-08 Ped Gözü 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Paslanmaz çelik2.25 "6600 lb€107.30
RONSTAN RF2429-10 Ped Gözü 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Paslanmaz çelik2 27 / 32 "9900 lb€129.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF2429-06 Ped Gözü 4400 Lb.wll
€96.89 / Adet