Ronstan Rf453 | Kasnak Blok Tel Halat 350 Lb. | 4frv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF453 Makara Blok Halat 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2

RONSTAN RF453 Kasnak Blok Halat 350 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PBZ Modeli: RF453Çapraz Referans: 4FRV2
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
€31.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak bloğu
Rulman TipiSade
Blok Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
İçin tasarlandıTel halat
BitişDoğal (Madenden)
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu1 / 8 "
Montaj Deliği Çapı3 / 16 "
Kasnak MalzemesiNylatron
Dia Dışında Kasnak.7 / 8 "
Kasnak Genişliği5 / 32 "
Çalışma yükü sınırı350 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHalat ÇapıEk tipiRulman TipigenişlikÇalışma yükü sınırıderinlikİçin tasarlandıBitişÜcret
RONSTAN RF103 Makara Bloğu Çelik Halat Sabit Gözlü | AD7PBV 4FRU7 RF103-Perçin KafasıSade-1870 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€66.32
RONSTAN RF104 Makara Blok Halat 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Sade-1870 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€60.01
RONSTAN RF468 Kasnak Bloğu Çelik Halat Sabit Gözlü 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Sade-990 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€41.91
RONSTAN RF418C Makara Bloğu Çelik Halat Sabit Gözlü 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Sade-990 lb-Tel halatDoğal (Madenden)€36.03
RONSTAN RF50171HL Kasnak Bloğu Lifli Halat 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Sade-1760 lb-Lifli HalatDoğal (Madenden)€107.23
RONSTAN RF50100HL Kasnak Bloğu Lifli Halat 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Sade-1760 lb-Lifli HalatDoğal (Madenden)€85.71
RONSTAN RF31712 Makara Blok Halat 830 Lb. | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Sade17 / 32 "830 lb1.031 "Tel halatDoğal (Madenden)€43.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF453 Kasnak Blok Halat 350 Lb.
€31.54 / Adet