Ronstan Rf573 | Tek Kasnak Döner Kelepçe Hd 1/4 İnç W1/2in | 4fta2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF573 Tek Kasnaklı Döner Kelepçe Hd 1/4 İnç W1 / 2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 Tek Kasnak Döner Kelepçe Hd 1/4 İnç W1/2in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7PFP Modeli: RF573Çapraz Referans: 4FTA2
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
€29.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Makaralı w / Döner
Vaka Miktarı1
Göz İçinde Dia.1 / 4 "
Göz uzunluğu1 / 4 "
BitişPaslanmaz çelik
Yükseklik1 / 2 "
Malzeme316SS
Maks. Yük330 lb
Uzunluk2.125 "
Halat Çapı1 / 4 "
Dia Dışında Kasnak.1"
beden2.125 "
TipDöner Kelepçe Kafası
Tekerlek çapı1"
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiAU

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF573 Tek Kasnak Döner Kelepçe Hd 1/4 İnç W1/2in
€29.32 / Adet