Ronstan Rf618 | D Kelepçe Vida Pimi 2975 Lb. | 5gaa2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF618 D Kelepçe Vida Pimi 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2

RONSTAN RF618 D Kelepçe Vidası Pimi 2975 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UKD Modeli: RF618Çapraz Referans: 5GAA2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+D Bağlantı
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü9 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
Pim Çapı5 / 16 "
Pim Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Pin StiliVida Pimi
Sling Genişliği5 / 8 "
Gözler Arası Genişlik5 / 8 "
Çalışma yükü sınırı2975 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7312900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüPim ÇapıSling GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
RONSTAN RF1806 D Kelepçe Vida Pimi 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 Lbs.€7.52
RONSTAN RF616 D Kelepçe Vida Pimi 880 Lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 Lbs.€6.41
RONSTAN RF617 D Kelepçe Vida Pimi 1545 Lb. | AE3UKC 5GAA1 RF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb€10.63
RONSTAN RF619 D Kelepçe Vida Pimi 3970 Lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb€27.96
RONSTAN RF620 D Kelepçe Vida Pimi 8265 Lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb€58.22
RONSTAN RF1035 D Kelepçe Vida Pimi 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb€132.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF618 D Kelepçe Vidası Pimi 2975 Lb.
€18.90 / Adet