Ronstan Rf634 | Yay Kelepçe Vida Pimi 880 Lb. | 5fzz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF634 Baş Kelepçesi Vida Pimi 880 Lb. | AE3UEX 5FZZ4

RONSTAN RF634 Yaylı Kelepçe Vidası Pimi 880 Lb.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE3UEX Modeli: RF634Çapraz Referans: 5FZZ4

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€6.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Kelepçe
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü3 / 16 "
BitişDoğal (Madenden)
Pim Çapı3 / 16 "
Pim Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Pin StiliVida Pimi
Sling Genişliği9 / 16 "
Gözler Arası Genişlik1 / 2 "
Çalışma yükü sınırı880 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.81
Gemi uzunluğu (cm)0.33
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüPim ÇapıSling GenişliğiÇalışma yükü sınırıÜcret
RONSTAN RF633 Baş Kelepçesi Vida Pimi 660 Lb. | AE3UEW 5FZZ3 RF6335 / 32 "5 / 32 "9 / 16 "660 Lbs.€6.09
RONSTAN RF635 Baş Kelepçesi Vida Pimi 1545 Lb. | AE3UEY 5FZZ5 RF6351 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1545 lb€8.60
RONSTAN RF636 Baş Kelepçesi Vida Pimi 2975 Lb. | AE3UEZ 5FZZ6 RF6365 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "2975 lb€14.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF634 Yaylı Kelepçe Vidası Pimi 880 Lb.
€6.00 / Adet