Ronstan Rf78 | Döner Göz-göz 2200lb | 6hjd0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RONSTAN RF78 Döner Göz-göz 2200lb | AE9BWF 6HJD0

RONSTAN RF78 Döner Göz-göz 2200 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BWF Modeli: RF78Çapraz Referans: 6HJD0

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€127.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fırdöndü
Göz İçinde Dia.5 / 16 "
BitişCilalı
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 5 / 16 "
Döner TipGöz ve Göz
Ticaret boyutu5 / 8 "
Gözler Arası Genişlik2-3 / 32 "
Çalışma yükü sınırı2200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.UzunlukTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
RONSTAN RF78A Döner Çatal - Çatal 3740lb | AE9BWG 6HJD1 RF78A1 / 4 "2 3 / 32 "3 / 8 "3740 lb€163.20
RONSTAN RF78B Döner Göz - Çatal 3740lb | AE9BWH 6HJD2 RF78B-1.875 "1 / 2 "3740 lb€155.87
RONSTAN RF79 Döner Çatal - Çatal 5720lb | AE9BWJ 6HJD3 RF79-3 15 / 32 "3 / 16 "5720 lb€283.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RONSTAN RF78 Döner Göz-göz 2200 lb
€127.86 / Adet