Roper Whitney Xx | 22jk58 | 130010001 | Delik Delme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROPER WHITNEY XX Delik Delme, 3-1 / 4 Boğaz, 17/32 Delik | AF7QTX 22JK58 / 130010001

ROPER WHITNEY XX Delgeç, 3-1/4" Boğaz, 17/32" Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QTX modeli: XXÇapraz Referans: 22JK58 / 130010001

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€294.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+delik Delme
Hafif Çelik Kapasitesi (Ölçü)16 yıl
işlevPunches
Delik büyüklüğü17 / 32 "
Delik Boyutu Nominal0.531 "
Pin Sayısı0
SümüklüböcekÖlümden Özgür Düşüyor
TipManuel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • No. XX el zımbası No. 5 Jr.'a benzer, ancak metal kenardan 3-1 / 4 "daha derin boğaz derinliğine sahiptir. 9/32" yuvarlak zımba ve kalıp seti içerir
  • 1 "minimum ID ile kanalları delmek için de kullanılabilir. XX el zımbasını bir çalışma yüzeyine monte etmek için isteğe bağlı No. XX tezgah montaj tabanını (ayrı satılır) kullanın
  • Farklı boyutlarda delik delmek için, 15 parça / 6 yuvarlak kalıp ve zımba boyutları içeren No. XX KIT'i kullanın

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROPER WHITNEY XX Delgeç, 3-1/4" Boğaz, 17/32" Delik
€294.00 / Adet