Rothenberger 22124 | Tee Çıkarma Seti 1/2 ila 1-1/8 İnç 8 Adet | 6xga8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTHENBERGER 22124 T Ekstraktör Seti 1/2 ila 1-1 / 8 İnç 8 Adet | AF2RDF 6XGA8

ROTHENBERGER 22124 Tee Çıkarıcı Seti 1/2 - 1-1/8 İnç 8 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2RDF Model: 22124Çapraz Referans: 6XGA8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,601.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Çıkarıcı Seti
İnşaatÇelik
Matkap Boyutu3/8 to 1-5/8"
Parça sayısı8
Uzunluk7.5 "
Tipcırcırla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.87
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

Rothenberger 22124 tee çıkarıcı seti, boruların, boru tapalarının ve bağlantı parçalarının kırık dişli uçlarını çıkarmak için tasarlanmıştır. Tişört çıkarıcılar, delme deliğine yerleştirmeyi basitleştirir ve son işlem gerektirmeden malzemenizin tutarlı manipülasyonunu düzenler. HVAC profesyonelleri, yumuşak ve sert bakır borular ve alüminyum tüpler üzerinde T-dalları oluşturmak için te-çıkarıcıları kullanır.

Özellikler:

  • Rothenberger 22124 tee çıkarıcı seti, çıkarıcıyı yerleştirmek için tapaların ve bağlantıların katı uçlarının delinmesi gerektiğinde gerekli matkap boyutunu belirtmek için işaretlenmiştir.
  • Düzenleme ve saklama kolaylığı için bir taşıma çantasında kam kıskaçları, mandallar, unidrill'ler ve tişört çıkarıcıları içerir.
  • Aspiratörler, yapısal sertlik için çelik konstrüksiyona sahiptir.
  • 8'li bir pakette gelir ve doğru konumlandırma sağlayan ve tam 90 derecelik dallar üretmeyi kolaylaştıran çift V bloğu ile donatılmıştır.
  • İnce cilalı çıkarıcı kanca, T-dallarında çapak olmamasını sağlar.
  • Bu kanca tasarımı sayesinde açılan deliklere kolayca takılabilir.
  • Mandallı tutamak, ergonomik bir kauçuk kavramadan yapılmıştır ve ünite, maksimum güç aktarımı için bir yamuk dişe sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • IAPMO

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTHENBERGER 22124 Tee Çıkarıcı Seti 1/2 - 1-1/8 İnç 8 Adet
€1,601.26 / Adet