Rotozip Ss355-10 | Spiral Testere Seti, 120 V | 46u377 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ROTOZIP SS355-10 Spiral Testere Seti, 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP SS355-10 Spiral Testere Kiti, 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PFT Modeli: SS355-10Çapraz Referans: 46U377
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
€134.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Testere Takımı
120V'da Amper5.5
Collet Kapasitesi1 / 8 ", 1 / 4"
Kordon uzunluğu6ft.
kesme Derinliği1"
Kolu tipiDüz
Yüksüz RPM30,000
Iletken sayısı20
Hız KontrolAçma / kapama düğmesi
Takım Uzunluğu8.5 "
Takım Ağırlığı2.5 lb
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8467290090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • RotoZip SS355-10, yüksek hızlı bir RotoSaw spiral kesme aleti, Guidepoint ve Sabercut ZipBits ve 1/8, 5/32 ve 1/4 inçlik üç pens içeren bir testere kitidir.
  • Bu kitin testere aleti, maksimum devir oranı 5.5 olan 30000 amp MagnaCore motor tarafından desteklenmektedir.
  • Aletin tek elle güç AÇMA / KAPATMA işlemini sağlayan bir darbe anahtarı ve toz ve kiri aletten uzak tutmak için bir egzoz deliği ile donatılmıştır.
  • Bu RotoZip spiral testere kiti, serbest ve daldırmalı kesimler yapmak için uygundur ve ayrıca toz yönetim kitleri ve daire kesici kılavuzları ile kullanılabilir.
  • RotoZip ayrıca aşağıdakileri içeren bir spiral testere seti sunar: 6 amper. motorlu spiral testere.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ROTOZIP SS355-10 Spiral Testere Kiti, 120 V
€134.43 / Adet