Sürtünme Vanaları S33D15 küresel vana, kolunu harekete geçirerek sistemdeki sıvı akışını kontrol etmek için kullanılır. Tehlikeli gazlarla uğraşmayan imalat, endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanışlıdır.
Özellikler:
- Ovma Vanaları S33D15 küresel vana, her iki yönde çalıştırılması için ikili sızdırmazlık sistemine sahiptir.
- Metalden metale hareketli parçaları yoktur, dolayısıyla bakım gereksinimlerini ortadan kaldırır.
- Bu valf, krom kaplı pirinç bilyeye ve dayanıklılık ve düşük tork gereksinimi için esnek dudaklı tasarıma sahip saf PTFE kendinden yağlamalı yataklara sahiptir.
- Kolu, bilye konumunun kolayca tanımlanmasını sağlar ve gövde üzerindeki kol dayanakları, valf gövdesindeki baskıyı azaltır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kol Tertibatları: Bu küresel vana, kullanım kolaylığı için bir T-kol, oval kilitlenebilir kol veya paslanmaz çelik kol ile takılabilir.
- Kilitleme Cihazları: Bu küresel vana, vanaya yetkisiz erişimi önlemek için patentli kilitleme cihazlarıyla birleştirilebilir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Sürtünme Vanaları S33D15 küresel vana neyden yapılmıştır?
A. Sürtünme Vanaları S33D15 küresel vana, sıcak dövme kum püskürtmeli nikel kaplamalı pirinç bir gövdeye, Loctite veya eşdeğer dişli sızdırmazlık maddesine sahip bir kapağa ve termal, elektrik ve korozyona karşı koruma için PVC daldırma kaplamalı Geomet karbon çeliği sapa sahiptir.
S. Bu küresel vananın çalışma sıcaklığı ve basıncı nedir?
A. Rub S33D15 küresel vananın maksimum 65 bar (940 PSI) basınç derecesi ve -40 ila 170 derece C (-40 ila 350 derece F) arasında değişen çalışma sıcaklıkları vardır.
S. S33D15 küresel vanada hangi dişler var?
A. Rub S33D15 küresel vana, erkek bağlantı parçalarını kabul etmek için her iki ucunda dişi dişlilerle EN 10226-1, ISO 228 paralel dişi özelliğine sahiptir.