Rubberfab 40mpg-250 | Conta Boyutu 2 1/2 İnç Üçlü kelepçe Ptfe | 5pyd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUBBERFAB 40MPG-250 Gasket Size 2 1/2 Inch Tri-clamp Ptfe | AE6DFM 5PYD2

RUBBERFAB 40MPG-250 Conta Boyutu 2 1/2 İnç Tri-kelepçe Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6DFM Modeli: 40MPG-250Çapraz Referans: 5PYD2
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
€3.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta
BağlantısıTRI-Kelepçe
Dia İçinde.2.374 "
MalzemePTFE
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.3.05 "
Sıcaklık. menzil-100 ila 500 Derece F
tüp Boyutu2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.MalzemeMetal AlgılanabilirDış Çap.Sıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
RUBBERFAB 40MPE-100 Conta Boyutu 1 İnç Tri-kelepçe Epdm | AE6CZX 5PXY3 40 MPE-1000.875 "EPDMYok hayır1.984 "-20 ila 300 Derece F1"€2.06
RUBBERFAB 40MPE-150 Conta Boyutu 1 1/2 İnç Tri-kelepçe Epdm | AE6CZY 5PXY4 40 MPE-1501.377 "EPDMYok hayır1.984 "-20 ila 300 Derece F1.5 "€2.21
RUBBERFAB 40MPE-200 Conta Boyutu 2 İnç Tri-kelepçe Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40 MPE-2001.874 "EPDMYok hayır2.52 "-20 ila 300 Derece F2"€2.28
RUBBERFAB 40MPE-250 Conta Boyutu 2 1/2 İnç Üçlü kelepçe Epdm | AE6DAA 5PXY6 40 MPE-2502.374 "EPDMYok hayır3.05 "-20 ila 300 Derece F2.5 "€2.76
RUBBERFAB 40MPE-300 Conta Boyutu 3 İnç Tri-kelepçe Epdm | AE6DAB 5PXY7 40 MPE-3002.878 "EPDMYok hayır3.583 "-20 ila 300 Derece F3"€3.12
RUBBERFAB 40MPE-400 Conta Boyutu 4 İnç Tri-kelepçe Epdm | AE6DAC 5PXY8 40 MPE-4003.843 "EPDMYok hayır4.685 "-20 ila 300 Derece F4"€3.68
RUBBERFAB 40MOE-600 Conta Boyutu 6 İnç Üçlü kelepçe Epdm | AE6DAD 5PXY9 40MOE-600-EPDMYok hayır--20 ila 300 Derece F6"€33.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUBBERFAB 40MPG-250 Conta Boyutu 2 1/2 İnç Tri-kelepçe Ptfe
€3.37 / Adet