Rubberfab G-th-050-e-2 | Termokupl Contası 1/2 İnç Epdm | 38r101 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RUBBERFAB G-TH-050-E-2 Termokupl Contası 1/2 İnç Epdm | AC7MHD 38R101

RUBBERFAB G-TH-050-E-2 Termokupl Contası 1/2 İnç Epdm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MHD Modeli: G-TH-050-E-2Çapraz Referans: 38R101
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
€91.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Contası
BağlantısıÇoğaltıcı
Dia İçinde.0.38 "
MalzemeEPDM
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.0.852 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 300 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)0.2
HS kodu4016930000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: SANI-LOCK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.MalzemeDış Çap.Sıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 Termokupl Contası 1/2 İnç Epdm | AC7MHC 38R099 GTH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20 ila 300 Derece F1 / 2 "€65.23
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 Termokupl Contası 3/4 İnç Epdm | AC7MHE 38R102 GTH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20 ila 300 Derece F3 / 4 "€66.91
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 Termokupl Contası 3/4 İnç Epdm | AC7MHF 38R103 GTH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20 ila 300 Derece F3 / 4 "€82.50
RUBBERFAB G-TH-100-E-1 Termokupl Contası 1 İnç Epdm | AC7MHG 38R104 GTH-100-E-10.875 "EPDM1.984 "-20 ila 300 Derece F1"€90.10
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 Termokupl Contası 1 İnç Epdm | AC7MHH 38R105 GTH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20 ila 300 Derece F1"€107.77
RUBBERFAB G-TH-150-E-1 Termokupl Contası 1-1 / 2 İnç Epdm | AC7MHJ 38R106 GTH-150-E-11.377 "EPDM1.984 "-20 ila 300 Derece F1.5 "€90.10
RUBBERFAB G-TH-150-E-2 Termokupl Contası 1-1 / 2 İnç Epdm | AC7MHK 38R107 GTH-150-E-21.377 "EPDM1.984 "-20 ila 300 Derece F1.5 "€107.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RUBBERFAB G-TH-050-E-2 Termokupl Contası 1/2 İnç Epdm
€91.77 / Adet