RUBBERMAID 1788375 Çok Amaçlı Geri Dönüşüm Üstü 23 Galon Yeşil
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Amaçlı Geri Dönüşüm Üstü |
Kapatma Tipi | Geçmeli |
Renk | Yeşil |
Konteyner Boyutuna Uygun | 23 Gal. |
Yükseklik | 3.25 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 16 " |
Malzeme | Polipropilen |
Genel Derinlik | 16 " |
Shape | Kare |
Üst tasarım | Gölgelik |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.4 |
Gemi genişliği (cm) | 41.66 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Shape | Renk | Konteyner Boyutuna Uygun | Üst tasarım | genişlik | Yükseklik | Kapalı / Açık | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1788372 | Dikdörtgen biçiminde | Mavi | 23 Gal. | Düz | 11.375 " | 2.75 " | Kapalı / Açık | 20.375 " | €59.85 | ||
1788373 | Dikdörtgen biçiminde | Yeşil | 23 Gal. | Düz | 11.375 " | 2.75 " | Kapalı / Açık | 20.375 " | €117.43 | ||
1788374 | Kare | Mavi | 23 Gal. | Gölgelik | 16 " | 3.25 " | İç Aydınlatma | 16 " | €72.38 | ||
1788380 | yuvarlak | Mavi | 32 gal. | Düz | 22.25 " | 2.75 " | Kapalı / Açık | 22.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00